曜日別特売
NRB-125-42 クロ 前輪用ゴム車輪のみ ナンシン 63051948

前輪用ゴム車輪のみ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムボス幅H(mm)42注文コード63051948品番NRB-125-42 クロ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
許容荷重(daN)150材質(車輪)ゴム適合品番STC・SKC・SKC-T・STL・STM(125mmのみ)・STLS・SKLSボス幅H(mm)42許容荷重(N)1500車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)32車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63051948
2023-12-16
用途: コンプレッサーのキャスターのハブが割れてしまったため代替えとして購入

ベアリング入りのため、使い勝手が良くなった。
軸の部分が取付面に当たるがベアリング内径側のため問題なし。

対象商品 : 68551463
2020-07-23
用途: 商品の運搬時

台車新品購入後4年目で車輪のみ劣化で交換しました。
ナットを外すだけの簡単作業で交換できました。

対象商品 : 63051966
2019-06-20
用途: 樹脂台車のキャスター交換時
サービス業

タイの一部がすり減り振動が出ていましたが、交換後はスムーズになりました。

対象商品 : 63051948
2019-03-09
用途: 配送作業用
水間急配株式会社運輸・通信業

外側につけるスぺ-サ-の厚みで若干仕様が違うものがあり前後が逆の時もあります。その時はスペ-サ-を以前のものを利用すれば使用できます。

対象商品 : 68551463
2015-05-07
用途: 運び
飲食業

画像がないのですく心配したが よく合いましたわ!

対象商品 : 68551463
2019-06-28
用途: 荷物の運搬。
運輸・通信業

前回、今年一月に購入した4このうち、1つがホイ-ルとゴムの部分が剥がれて使えなくなりました。改善してほしいです。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする