曜日別特売
Y102-0610 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO 63052904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y102-0610 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO 63052904
Y102-0610 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO 63052904
Y102-0610 六角穴付止めネジ 棒先 TRUSCO 63052904

六角穴付止めネジ 棒先

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(30本)
寸法d(mm)M6
寸法L(mm)10
内容量1パック(30本)注文コード63052904品番Y102-0610
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。

質量(g)54材質/仕上スチール(SCM材)寸法d(mm)M6寸法L(mm)10ねじピッチ(mm)1.0六角穴対辺(mm)3.0トラスコ品番207-4215アズワン品番64-8780-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする