※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
屋外用サインラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1冊(30枚)
1冊(10枚)
1冊(30枚)
色
黄
黄
白
トラスコ品番
207-7362
207-7359
207-7364
207-7363
207-7362
207-7366
207-7365
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
63052947
品番
AWLA3-30-Y
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途
警告・注意などのサイン表示に。
トラスコ品番
207-7362
色
黄
質量(g)
870
ラベルサイズ(mm)
297×420
面付
1面
アズワン品番
64-8410-23
シートサイズ
A3
注意
※インクジェットプリンタではご使用になれません。