曜日別特売
AWLA3-30-W 屋外用サインラベル TRUSCO 63052956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWLA3-30-W 屋外用サインラベル TRUSCO 63052956
AWLA3-30-W 屋外用サインラベル TRUSCO 63052956

屋外用サインラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(30枚)
トラスコ品番207-7360
内容量1冊(30枚)注文コード63052956品番AWLA3-30-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。

用途警告・注意などのサイン表示に。トラスコ品番207-7360質量(g)840ラベルサイズ(mm)297×420面付1面アズワン品番64-8410-22シートサイズA3
注意
※インクジェットプリンタではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする