NP1150950 メッシュパレット用内袋 TRUSCO 63053656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッシュパレット用内袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1.7
内容量1袋(5枚)注文コード63053656品番NP1150950
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メッシュパレット用の内袋です。
軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。
メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。
収納時の管理にも便利な透明な袋です。

用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。トラスコ品番207-0691質量(kg)1.7高さ(mm)890~1325奥行(mm)950~1000間口(mm)1150~1200厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレンアズワン品番64-8622-98
注意
※袋のため、間口、奥行きを変えると使用可能な高さも変わります。
※サイズは参考目安となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする