※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角穴付止めネジ 棒先
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(10本)
1パック(12本)
1パック(14本)
1パック(15本)
1パック(16本)
1パック(20本)
1パック(22本)
1パック(28本)
1パック(30本)
1パック(35本)
1パック(38本)
1パック(4本)
1パック(40本)
1パック(5本)
1パック(50本)
1パック(6本)
1パック(7本)
1パック(8本)
寸法d(mm)
M3
M10
M12
M8
M6
M5
M4
M3
寸法L(mm)
4
25
30
12
15
35
40
20
16
10
14
8
6
5
3
4
50
45
全59種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
63053708
品番
Y102-0304
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
質量(g)
22
材質/仕上
スチール(SCM材)
寸法d(mm)
M3
寸法L(mm)
4
ねじピッチ(mm)
0.5
六角穴対辺(mm)
1.5
トラスコ品番
207-4193
アズワン品番
64-8780-67