TRUSCO
マグネットロール のり付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
1.5
0.6
1.0
1.5
長さ(m)
10
20
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63058215
品番
TMGN15-500-10
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
質量(kg)
34.5
材質/仕上
マグネットシート
表面磁束密度(T)
0.058
吸着力(N/cm
2
)
0.93
長さ(m)
10
幅(mm)
520
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
208-3637
アズワン品番
64-8728-81
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません