アイリスチトセ
ロビーチェア_ヘキサ シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
奥行(mm)
450
高さ(mm)
300
注文コード
63058286
品番
C-31035-A
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・高さ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色番
MNL13
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
515×450×300
幅(mm)
515
高さ(mm)
300
奥行(mm)
450
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
人数
1人掛け
材質(背)
レザー
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません