曜日別特売
AE-0960UDC2 軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板 TRUSCO 63058809

軽量作業台(薄型2段引出し付) ポリ化粧天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
質量(kg)31.5
色(脚部)グリーン(無記号)
内容量1台注文コード63058809品番AE-0960UDC2
参考基準価格(税別)¥58,440販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)31.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール色(脚部)グリーン(無記号)トラスコ品番183-3848セット内容引出し:薄型1列2段 UDC-002均等荷重(kg)300アズワン品番64-8402-09ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し薄型1列2段 UDC-002 カギなし引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※作業台がDG色・YG色の場合、引き出しはW色になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする