曜日別特売
RAE-1800UDC1 DG 軽量作業台(薄型1段引出し付) リノリューム天板 TRUSCO 63059055

軽量作業台(薄型1段引出し付) リノリューム天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
質量(kg)48.5
色(脚部)ダークグレー(DG)
内容量1台注文コード63059055品番RAE-1800UDC1 DG
参考基準価格(税別)¥72,340販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)48.5材質(天板)リノリューム張材質(本体)スチール色(脚部)ダークグレー(DG)トラスコ品番183-3829セット内容引出し:薄型1列1段 UDC-001W均等荷重(kg)300アズワン品番64-8658-14ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0引出し薄型1列1段 UDC-001 W カギなし引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)357×395×45
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※引き出しはW色になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする