商品レビューを投稿する翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは 内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)750引出し2列1段 FL-2 カギあり注文コード63059308品番RAE-1200FL2
参考基準価格(税別)¥87,830販売価格(税込)¥83,578販売価格(税別)
主要部が溶接構造のため耐久性に優れています。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。