アイリスチトセ
テレワークブース_シンプルブース
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
高さ(mm)
1000
720
1000
1800
1600
幅(mm)
888
1188
888
966
1266
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63060124
品番
SPBD-H9040-B
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
パーチクルボード
幅(mm)
888
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
400
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
KM307(オーク)
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません