アイリスチトセ
テレワークブース_シンプルブース(パネル)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
高さ(mm)
1800
1200
1600
1800
幅(mm)
600
300
600
900
1200
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63061059
品番
SPBP-0618F-DG
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
パーチクルボード
幅(mm)
600
色
ダークグレー
高さ(mm)
1800
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません