MCO
オーディオUSB変換アダプタ Type-C 4極
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63067963
品番
PAA-C4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
USB Type-Cポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える
イヤホンジャックがないパソコンに最適
質量(g)
14
対応OS
Windows10、Mac OS10.10以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×30×9(突起部除く)
サンプリング
44.1k/48k(Hz)
ビット
16Bit
インターフェイス
USB Type-C USB A(USB3.0対応) Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)