用途構内移動用、防災用、日常用等色パールマニス方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,580×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)