曜日別特売
10130 電子レンジ対応洗いやすいハンドル付き下ごしらえボウル タワー L クリア 山崎実業 63080669

10130 電子レンジ対応洗いやすいハンドル付き下ごしらえボウル タワー L クリア 山崎実業 63080669
10130 電子レンジ対応洗いやすいハンドル付き下ごしらえボウル タワー L クリア 山崎実業 63080669
10130 電子レンジ対応洗いやすいハンドル付き下ごしらえボウル タワー L クリア 山崎実業 63080669
10130 電子レンジ対応洗いやすいハンドル付き下ごしらえボウル タワー L クリア 山崎実業 63080669
10130 電子レンジ対応洗いやすいハンドル付き下ごしらえボウル タワー L クリア 山崎実業 63080669

電子レンジ対応洗いやすいハンドル付き下ごしらえボウル タワー L クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63080669品番10130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350
付属品-材質本体:ポリメチルペンテンクリア質量(g)100備考-耐荷重-内容量(mL)735寸法(cm)W23×D15×H8耐熱温度(℃)170

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする