用途構内移動用、防災用、日常用等色アースブラウン方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,865×580照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-12Ah(28cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ26×1 3/8 WO充電時間(時間)約4適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)730-855施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約46/オートマチック約54 /ロング約83総質量(kg)約25.5(バッテリーを含む)