用途構内移動用、防災用、日常用等色マットミスティネイビー方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,610×580照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75 HE充電時間(時間)約4適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約45/オートマチック約53 /ロング約75総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)