曜日別特売
B-CNJ633-S 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 63081387

B-CNJ633-S 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 63081387
B-CNJ633-S 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 63081387
B-CNJ633-S 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 63081387
B-CNJ633-S 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 63081387
B-CNJ633-S 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 63081387
B-CNJ633-S 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 63081387
B-CNJ633-S 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 63081387
B-CNJ633-S 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 63081387
B-CNJ633-S 26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】 Panasonic(パナソニック) 63081387

26型 内装3段変速 シティサイクル シナモン・JP・ツインロック 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
シャイニーシルバー
内容量1台注文コード63081387品番B-CNJ633-S
参考基準価格(税別)¥62,727販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。

用途お買い物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1835質量(kg)21.9シャイニーシルバー全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)1,040-1,085許容積載荷重(kg)95(乗員+荷物)タイヤサイズ26×1 3/8 WO適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)775-930フレーム(mm)393総質量(kg)【最大】116.9(自転車+乗員+荷物)
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする