アイリスチトセ
テレワークブース_Focus booth4 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
GBN28(ブルー)
GBN39(ダークグレー)
GBN38(ライトグレー)
GBN10(グレージュ)
GBN06(オレンジ)
GBN19(ディープグリーン)
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63081499
品番
FDCBH-1700-SKM-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥602,600
幅(mm)
1004
色
GBN28(ブルー)
高さ(mm)
1716
奥行(mm)
957
張地
ファブリック
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
KM307(オーク)
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません