曜日別特売
F-2013 掃除機いらず圧縮袋衣類用 L 45x65 アール 63086129

 

F-2013 掃除機いらず圧縮袋衣類用 L 45x65 アール 63086129
F-2013 掃除機いらず圧縮袋衣類用 L 45x65 アール 63086129
F-2013 掃除機いらず圧縮袋衣類用 L 45x65 アール 63086129

掃除機いらず圧縮袋衣類用 L 45x65

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63086129品番F-2013
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

衣類を入れて押すだけ!掃除機いらず。旅行や出張の、かさばる衣類がすっきり。特許構造の弁で空気をしっかり出して戻らない!お部屋の収納ケースにもスッキリ収まります。

用途衣類用圧縮袋仕様目安:セーター・トレーナーなら各2~4枚、ダウンジャケットは1枚(素材により異なります)材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレンサイズ(cm)幅45×長さ65
注意
※保存期間目安:約6か月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする