LEPLUS NEXT
iPhone Air レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63086330
品番
LN-IA25FGLEN
参考基準価格(税別)
¥1,245
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【14日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone Air
材質
ガラス
質量(g)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W65xH23xD2mm
対応機種
iPhone Air
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×23×2