LN-IA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086549

LN-IA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086549
LN-IA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086549
LN-IA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086549
LN-IA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086549
LN-IA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086549
LN-IA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086549
LN-IA25FGLB iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット LEPLUS NEXT 63086549

iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63086549品番LN-IA25FGLB
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

適合機種iPhone Air材質ガラス質量(g)16タイプブルーライトカット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W71xH152xD0.33mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×152×0.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする