LEPLUS NEXT
iPhone Air ソフトケース 「UTILO Soft 精密設計」 クリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63086725
品番
LN-IA25CSTZCL2
参考基準価格(税別)
¥1,618
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
適合機種
iPhone Air
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W79xH160xD10mm
対応機種
iPhone Air
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×160×10