LEPLUS NEXT
iPhone 17 Pro レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 新世代ガラス 超高透過 約98%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63087127
品番
LN-IP25FGLENVC
参考基準価格(税別)
¥2,073
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【30日間保証】 カメラ全体を保護するガラスフィルム/落下耐性8倍の新世代ガラス採用/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過率約98%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
適合機種
iPhone 17 Pro
材質
ガラス
質量(g)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W67xH38xD2mm
対応機種
iPhone 17 Pro
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×38×2