アイリスチトセ
テレワークブース_Focus booth5 シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
高さ(mm)
1810
1360
1560
1810
色
GBN10(グレージュ)
GBN39(ダークグレー)
GBN38(ライトグレー)
GBN10(グレージュ)
GBN06(オレンジ)
GBN19(ディープグリーン)
GBN09(イエロー)
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63088919
品番
FDCBH-1810-BKM-G
参考基準価格(税別)
¥723,600
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
幅(mm)
1004
色
GBN10(グレージュ)
高さ(mm)
1810
奥行(mm)
1296
張地
ファブリック
材質(天板)
メラミン化粧板
色(天板)
KM307(オーク)
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません