曜日別特売

管継手 黒 径違いエルボ(バンド付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)80×65
呼び径(B)3×2-1/2
内容量1個注文コード63089908品番BRL-3X21/2
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
呼び径(A)80×65呼び径(B)3×2-1/2材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする