桑名金属工業
管継手 黒 チーズ(バンド付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63089935
品番
BT-1
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材