管継手 黒 径違いチーズ(バンド付)(枝径だけ異なるもの)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)100×20
呼び径(B)4×3/4
内容量1個注文コード63089960品番BRT-4X3/4
参考基準価格(税別)¥33,520販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)100×20呼び径(B)4×3/4材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状径違いチーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする