桑名金属工業
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
32×25
15×6
20×15
25×8
25×15
25×20
32×20
32×25
40×25
40×32
50×32
50×40
80×15
150×80
150×100
呼び径(B)
1-1/4×1
1/2×1/8
3/4×1/2
1×1/4
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1-1/4
2×1-1/2
3×1/2
6×3
6×4
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63090364
品番
BRL-11/4X1
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1-1/4×1
材質
黒心可鍛鋳鉄
形状
径違いエルボ
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材