桑名金属工業
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
6
呼び径(B)
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
1/8
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63090450
品番
BL45-1/8
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5
形状
エルボ
材質
黒心可鍛鋳鉄
使用流体
空気、ガス、油、水
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
ねじの種類
管用テーパねじ
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材