桑名金属工業
管継手 白 径違いソケット(バンド付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
50×15
50×15
50×15
15×6
20×6
20×15
25×8
25×15
25×20
32×20
32×25
40×10
40×15
40×25
40×32
50×10
50×20
50×32
80×15
100×15
100×20
125×32
125×40
125×50
125×65
150×40
150×50
150×65
150×80
150×100
呼び径(B)
2×1/2
2×1/2
2×1/2
1/2×1/8
3/4×1/8
3/4×1/2
1×1/4
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/8
1-1/2×1/2
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/8
2×3/4
2×1-1/2
3×1/2
4×1/2
4×3/4
5×1-1/4
5×1-1/2
5×2
5×2-1/2
6×1-1/2
6×2
6×2-1/2
6×3
6×4
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63091536
品番
BRS-2X1/2
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×15
呼び径(B)
2×1/2
材質
黒心可鍛鋳鉄(バンド付)
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
管用テーパねじ
適合流体
蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材