曜日別特売

管継手 白 径違いソケット(バンド付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)150×50
150×50
15×6
20×6
20×15
25×8
25×15
25×20
32×20
32×25
40×10
40×15
40×25
40×32
50×10
50×15
50×20
50×32
80×15
100×15
100×20
125×32
125×40
125×50
125×65
150×40
150×65
150×80
150×100
呼び径(B)6×2
6×2
1/2×1/8
3/4×1/8
3/4×1/2
1×1/4
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/8
1-1/2×1/2
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/8
2×1/2
2×3/4
2×1-1/2
3×1/2
4×1/2
4×3/4
5×1-1/4
5×1-1/2
5×2
5×2-1/2
6×1-1/2
6×2-1/2
6×3
6×4
内容量1個注文コード63091649品番BRS-6X2
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)150×50呼び径(B)6×2材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする