F-4 白 組フランジ 桑名金属工業 63092060

白 組フランジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
材質黒心可鍛鋳鉄
内容量1個注文コード63092060品番F-4
参考基準価格(税別)¥27,290販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)100呼び径(B)4規格JIS B 2301材質黒心可鍛鋳鉄形状フランジ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 配管工事
教育・研究機関

他社製より数ミリ薄かったので購入した、商品の色は普通に白であるがなぜモノタロウのページは赤っぽいのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする