形状チーズ呼び径(A)150×100呼び径(B)6×4ねじの種類管用テーパねじ材質外面ライニング材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40規格日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)102寸法B(mm)125適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水寸法P1(Φmm)139寸法P2(Φmm)93ねじ径T1Rc6ねじ径T2Rc4材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂