曜日別特売

器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード63092218品番PQWK-BNI-3/4
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質外面ライニング形状ニップル使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ呼び径(A)20適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする