桑名金属工業
器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
50×10
20
20×10
20×15
25×10
25×15
25×20
32×10
32×15
32×20
40×10
40×15
40×20
50×10
50×15
50×20
呼び径(B)
2×3/8
3/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1-1/4×3/8
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/2×3/8
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
2×3/8
2×1/2
2×3/4
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63092489
品番
PQWK-BBU-2X3/8
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
外面ライニング
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品
呼び径(B)
2×3/8
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
管用テーパねじ
呼び径(A)
50×10
適合流体
水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材