曜日別特売
SLT-1000AC-S LEDテープライト 片面 SK11 63093277

SLT-1000AC-S LEDテープライト 片面 SK11 63093277
SLT-1000AC-S LEDテープライト 片面 SK11 63093277
SLT-1000AC-S LEDテープライト 片面 SK11 63093277
SLT-1000AC-S LEDテープライト 片面 SK11 63093277

LEDテープライト 片面

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63093277品番SLT-1000AC-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

簡単に設置できるテープ状のライトです。
簡単に設置できるテープ状のライトです。
使った後は束ねてコンパクトに収納できます。
別売品でライトを延長できます。

用途
照明に。
材質樹脂コード長さ(m)0.7定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7芯数3芯光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする