曜日別特売
SLT-1000AC-J LEDテープライト 片面延長 SK11 63093286

SLT-1000AC-J LEDテープライト 片面延長 SK11 63093286
SLT-1000AC-J LEDテープライト 片面延長 SK11 63093286
SLT-1000AC-J LEDテープライト 片面延長 SK11 63093286
SLT-1000AC-J LEDテープライト 片面延長 SK11 63093286
SLT-1000AC-J LEDテープライト 片面延長 SK11 63093286

LEDテープライト 片面延長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63093286品番SLT-1000AC-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

テープライトの延長用です。
テープライトの延長用です。

用途照明に。材質樹脂定格電流(A)0.11定格消費電力(W)9.7光源色昼白色明るさ(Lm)1000入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする