曜日別特売
LDA-30DG-SKN リーフライト替球 30W SK11 63093338

LDA-30DG-SKN リーフライト替球 30W SK11 63093338
LDA-30DG-SKN リーフライト替球 30W SK11 63093338
LDA-30DG-SKN リーフライト替球 30W SK11 63093338
LDA-30DG-SKN リーフライト替球 30W SK11 63093338
LDA-30DG-SKN リーフライト替球 30W SK11 63093338
LDA-30DG-SKN リーフライト替球 30W SK11 63093338
LDA-30DG-SKN リーフライト替球 30W SK11 63093338
LDA-30DG-SKN リーフライト替球 30W SK11 63093338
LDA-30DG-SKN リーフライト替球 30W SK11 63093338

リーフライト替球 30W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード63093338品番LDA-30DG-SKN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

LEDリーフライト30W用の替球です。
SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。

用途LED交換球。消費電力(W)30口金E26全光束(Lm)3600LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする