超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。
約100°の照射角。
6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能
選べる2タイプの光色
電球色(2700K)
リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。
昼白色(5000K)
自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。
カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。
長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。
※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。