曜日別特売
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758

SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758
SRM-01SD-BK 特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD) ホームテイスト 63093758

特許技術の圧縮梱包 ポケットコイルマットレス(SD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード63093758品番SRM-01SD-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

セミダブルサイズの高品質ポケットコイルマットレス!
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。
ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
梱包をコンパクトにし、配送コスト削減と環境への配慮を実現しています。
商品開封時の移動も楽になります。
7サイズ・2色と豊富な展開!

用途オフィス・事務所の仮眠室のベッド、マットレスとして。寮、ホテル、宿、民泊などにも。材質ポケットコイル、不織布、ウレタンフォーム、ニット生地(ポリエステル100%)質量(kg)18.7ブラックサイズセミダブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×195×15入数1台
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする