ホームテイスト
パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(ダブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ナチュラル
ブラウン
ナチュラル
ホワイトウォッシュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63093934
品番
ASP-02D-NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
2段階高さ調整可能な脚付きすのこベッド。
北欧産パインフレームを使用し、通気性と耐久性にも優れた頑丈設計を採用!低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得、健康にも配慮した商品です。
用途
休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして
材質
フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)
色
ナチュラル
サイズ
ダブル
種類
すのこベッド
寸法(cm)
(約)140×200×33
組立時間
30分
静止耐荷重(kg)
(約)200
ホルムアルデヒド等級
3
注意
※組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません