曜日別特売
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968

ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968
ASP-02SD-NA パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 63093968

パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード63093968品番ASP-02SD-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2段階高さ調整可能な脚付きすのこベッド。
北欧産パインフレームを使用し、通気性と耐久性にも優れた頑丈設計を採用!低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得、健康にも配慮した商品です。

用途休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)(約)23.5ナチュラルサイズセミダブル種類すのこベッド寸法(cm)120×200×33組立時間30分静止耐荷重(kg)(約)200ホルムアルデヒド等級3
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき3,637/税込4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする