曜日別特売
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178

HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178
HWAT-HBWAT-WH-BK 最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET ホームテイスト 63094178

最大100インチ対応 頑丈テレビスタンド 専用サウンドバー棚板 SET

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト×ブラック
内容量1台注文コード63094178品番HWAT-HBWAT-WH-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用サウンドバー棚板のセットです。
専用サウンドバー棚板にサウンドバーを置くことで迫力のある音楽や映像を楽しめ、小物をおいてもオシャレな空間になります。
テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。
テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。
テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。
背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質主材:スチール MDF質量(kg)テレビスタンド:21.8、サウンドバー棚板:3.2ホワイト×ブラック耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約10表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、サウンドバー棚板:100×18×3.8組立時間60分入数1セット対応インチサイズ32~100インチ
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき4,091/税込4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする