曜日別特売
BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266

BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266
BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266
BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266
BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266
BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266
BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266
BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266
BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266
BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266
BFR-5-WOK さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット ホームテイスト 63094266

さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台セット内容テーブル1台・チェア4脚注文コード63094266品番BFR-5-WOK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

さわやかな背もたれ付きオシャレダイニング3点セット!
背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!
しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を明るく魅せます。
チェアはホワイトアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。
カップルやファミリーの方におすすすめです。
デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。
チェアを使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。

用途休憩室やミーティングルームのテーブルチェアセット・ダイニングセットとしてセット内容テーブル1台・チェア4脚天板寸法(cm)W110×D69材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル単体:約7.9、チェア単体:約3.8ホワイトオーク耐荷重(kg)(約)100表面処理粉体塗装 PVC天板厚さ(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×56×73、チェア:約38×44×81組立時間50分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき6,364/税込7,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする