曜日別特売
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555

SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555
SDS-5-NA ダイニング5点セット 120cm幅 ホームテイスト 63094555

ダイニング5点セット 120cm幅

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード63094555品番SDS-5-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

背もたれ付きダイニング5点セット!
組立て簡単、背板は湾曲しているので背中にフィットし長時間座っても疲れにくい仕様です!
天板の角はラウンド型なのでお子様がいるご家庭でも安心してご利用いただけます。
ラバーウッドの材質を活かした商品で、木目が美しく強度も高いので年中快適にご使用いただけます。

用途
休憩室やミーティングルームのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして
ナチュラル本体質量(kg)5.4セット内容テーブル1台・チェア4脚材質ラバーウッド質量(kg)テーブル:16.8、チェア:5.4/脚天板厚さ(mm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:119×74×74、チェア:42×54×86組立時間60分天板寸法(cm)W119×D74静止耐荷重(kg)テーブル:(約)150kg、チェア:(約)100kg/脚、
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき9,091/税込10,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする