SH-16-TAD-BR つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト 63094564

SH-16-TAD-BR つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト 63094564
SH-16-TAD-BR つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト 63094564
SH-16-TAD-BR つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト 63094564
SH-16-TAD-BR つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト 63094564
SH-16-TAD-BR つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト 63094564
SH-16-TAD-BR つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト 63094564
SH-16-TAD-BR つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト 63094564
SH-16-TAD-BR つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト 63094564
SH-16-TAD-BR つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm ホームテイスト 63094564

つっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード63094564品番SH-16-TAD-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

つっぱり式の木目調アコーディオンドア 100×175cmサイズ!
つっぱり式だから簡単に取り付けできます!
廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!
ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!

材質
レール本体:アルミニウム
ドア本体:PVC
用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。質量(kg)約2.6ブラウン寸法(cm)100×175組立時間30分入数1台
注意
※取り付け作業必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする