曜日別特売
GLTP-20S LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 63094774

GLTP-20S LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 63094774
GLTP-20S LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 63094774
GLTP-20S LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 63094774
GLTP-20S LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 63094774

LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
消費電力(W)220(11w/m)
内容量1セット注文コード63094774品番GLTP-20S
参考基準価格(税別)¥104,600販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。
最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。
耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。

用途仮設作業用付属品LEDテープライト(20m)/電源ケーブル/エクスバンド(グレー)/収納袋仕様発光面長(m):20質量(kg)3.6(テープライトのみ)消費電力(W)220(11w/m)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LED
注意
※蓄光の状態や周囲の明るさ等環境により視認時間は異なります。
※ハイクラス、直流電源タイプは連結できません。
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする