HS-PH-01 HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック HEROIC SLEEP 63095237

HS-PH-01 HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック HEROIC SLEEP 63095237
HS-PH-01 HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック HEROIC SLEEP 63095237
HS-PH-01 HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック HEROIC SLEEP 63095237
HS-PH-01 HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック HEROIC SLEEP 63095237
HS-PH-01 HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック HEROIC SLEEP 63095237
HS-PH-01 HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック HEROIC SLEEP 63095237
HS-PH-01 HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック HEROIC SLEEP 63095237
HS-PH-01 HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック HEROIC SLEEP 63095237
HS-PH-01 HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック HEROIC SLEEP 63095237

HEROIC SLEEP PillowHack ピローハック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63095237品番HS-PH-01
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

人間工学に基づきより自然に心地よく睡眠がとれるようにと設計された「エルゴノミックデザイン」と50万いっじょうの格子状の網目で作られた「クリーンループ」加工によりバツグンの通気性を実現した丸洗い可能な枕です。
頭の重みが一番かかる枕中央部にカット構造を採用、睡眠中の頭の圧力を分散します。また、枕の前後を異なる高さで設計しているのでコンディションによって使い分けが可能。人間工学に基づいたデザインで首のカーブにしっかりフィット。首や肩にかかる負担を軽減します。
1000回洗えて10年使える耐久性枕です。100℃の高温にも耐えることができますので、お子様が嘔吐してしまった等でも洗浄して安心してご使用いただけます。また材質は食品グレードの素材、赤ちゃんがいる家庭でも安心安全にご使用いただけます。

材質外側:ポリエステル、内側:ポリアミド88%、ポリウレタン12%、中身:シリコン質量(kg)1.5寸法(cm)52.3×36.4×9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする